Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Lépcsőházi automata 230VAC 16A 0.5-20min 1z 4funkc G48566 - 140182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Lépcsőházi automata 230VAC 16A 0.5-20min 1z 4funkc G48566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus multifunkcióval

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823236742

Sonepar cikkszám

G48566

Gyártói cikkszám

140182300000

Gyártói típuskód

14.01.8.230.0000

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus multifunkcióval

Visszaesési késleltetés:

0.5-20 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villan

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható + folyamatos fény + időmeghosszabbítás

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60.8 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Érzékelő izzólámpaáram:

30 mA

Áramlökés funkció választható:

Igen

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata 230VAC 16A 0.5-20min 1z 4funkc