FINDER - Levegőszűrő ventilátorhoz EMV SN082394 - 7F0700002000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 27.5 mm
Anyag - műanyag
Szűrőosztály - G3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082394
Gyártói cikkszám
7F0700002000
Gyártói típuskód
7F.07.0.000.2000
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
27.5 mm
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Levegőszűrő ventilátorhoz EMV