Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z IP20 SN013640 - 223200124540

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z IP20 SN013640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 9.6-13.2 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823357409

Sonepar cikkszám

SN013640

Gyártói cikkszám

223200124540

Gyártói típuskód

22.32.0.012.4540

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

9.6-13.2 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

800 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Beépítési mélység:

60.8 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z