FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 1z 1ny AgSnO2 mech.állapotjel. IP20 GT54119 - 223202304520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 176-264 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823355306
Sonepar cikkszám
GT54119
Gyártói cikkszám
223202304520
Gyártói típuskód
22.32.0.230.4520
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
176-264 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
500 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20