Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 2ny AgSnO2 mech.állapotjelzés IP20 SN196243 - 223202304420

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 2ny AgSnO2 mech.állapotjelzés IP20 SN196243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 176-264 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196243

Gyártói cikkszám

223202304420

Gyártói típuskód

22.32.0.230.4420

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

176-264 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 2ny AgSnO2 mech.állapotjelzés IP20