FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 2z+2ny AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 GT85030 - 223402304620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 176-264 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823357225
Sonepar cikkszám
GT85030
Gyártói cikkszám
223402304620
Gyártói típuskód
22.34.0.230.4620
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
176-264 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
500 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP20