FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 40A 4z AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 GT85041 - 224402304310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 196-264 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823376219
Sonepar cikkszám
GT85041
Gyártói cikkszám
224402304310
Gyártói típuskód
22.44.0.230.4310
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
196-264 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
4000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1500 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1500 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1500 VA
Beépítési mélység:
62.3 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20