Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 2z+2ny AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 SN135043 - 226402304610

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 2z+2ny AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 SN135043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 196-264 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135043

Gyártói cikkszám

226402304610

Gyártói típuskód

22.64.0.230.4610

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

196-264 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2000 VA

Beépítési mélység:

62.3 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 2z+2ny AgSnO2 mech.állapotjelz IP20