FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 4z AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 GT85042 - 226402304310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 196-264 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823376059
Sonepar cikkszám
GT85042
Gyártói cikkszám
226402304310
Gyártói típuskód
22.64.0.230.4310
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
196-264 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
5000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2000 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2000 VA
Beépítési mélység:
62.3 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20