Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 24V AC/DC 25A 1z+1ny IP20 SN126596 - 223200244540

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 24V AC/DC 25A 1z+1ny IP20 SN126596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 19.2-26.4 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126596

Gyártói cikkszám

223200244540

Gyártói típuskód

22.32.0.024.4540

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

19.2-26.4 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

800 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Beépítési mélység:

60.8 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 24V AC/DC 25A 1z+1ny IP20