FINDER - Mágneskapcsoló 24V AC/DC 25A 4z AgSnO2 ON-Auto-KI IP20 GT54135 - 223400244340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 19.2-26.4 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823352329
Sonepar cikkszám
GT54135
Gyártói cikkszám
223400244340
Gyártói típuskód
22.34.0.024.4340
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
19.2-26.4 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
500 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20