Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló segédé 6A 1z 1ny 0,5mod AgNi érintkező GT54137 - 02235

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló segédé 6A 1z 1ny 0,5mod AgNi érintkező GT54137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823354552

Sonepar cikkszám

GT54137

Gyártói cikkszám

02235

Gyártói típuskód

022.35

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé 6A 1z 1ny 0,5mod AgNi érintkező