Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló segédé 6A 2z 0,5mod AgNi érintkező GT54136 - 02233

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló segédé 6A 2z 0,5mod AgNi érintkező GT54136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823354545

Sonepar cikkszám

GT54136

Gyártói cikkszám

02233

Gyártói típuskód

022.33

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé 6A 2z 0,5mod AgNi érintkező