FINDER - Miniatűr ipari mágneskapcsoló, 3 NO + 1 NC (tükörérintkező), 9 A / 4 kW (400 V AC-3), tekercs: 230 V AC, EN 60947 / IEC 947 SN178920 - 6K0482304709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Főérintkezők száma, nyitó - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823449777
Sonepar cikkszám
SN178920
Gyártói cikkszám
6K0482304709
Gyártói típuskód
6K.04.8.230.4709
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
9 A