FINDER - Miniatűr ipari mágneskapcsoló, 4 NO, 12 A / 5,5 kW (400 V AC-3), tekercs: 24 V AC, EN 60947 / IEC 947 SN178915 - 6K0480244312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823450063
Sonepar cikkszám
SN178915
Gyártói cikkszám
6K0480244312
Gyártói típuskód
6K.04.8.024.4312
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12 A