FINDER - Miniatűr ipari mágneskapcsoló, 4 NO, 9 A / 4 kW (400 V AC-3), tekercs: 24 V DC, EN 60947 / IEC 947 SN178928 - 6K0490244309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó - 4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823449975
Sonepar cikkszám
SN178928
Gyártói cikkszám
6K0490244309
Gyártói típuskód
6K.04.9.024.4309
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
9 A