Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Modurális kontraktor 4a/25 A 24 VAC/DC IP20 SN106938 - 223400241320

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Modurális kontraktor 4a/25 A 24 VAC/DC IP20 SN106938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 19.2-26.4 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106938

Gyártói cikkszám

223400241320

Gyártói típuskód

22.34.0.024.1320

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

19.2-26.4 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

300 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

200 VA

Beépítési mélység:

60.8 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Modurális kontraktor 4a/25 A 24 VAC/DC IP20