FINDER - Mozgás és jelenlét-érzékelő 230VAC beltéri sülly, falon kívüli IP40 GT77913 - 183182300031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 35 min
Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823359090
Sonepar cikkszám
GT77913
Gyártói cikkszám
183182300031
Gyártói típuskód
18.31.8.230.0031
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
35 min
Vízszintes érzékelésszög:
110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Igen
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
2.5 m
Max. jelenlét tartomány:
9 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
5 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
30 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-350 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
20 A
Vezérlőáram:
10 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
4.2 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Mélység:
80 mm
Átmérő:
80 mm
Beépítési mélység:
36.5 mm
Beépítési átmérő:
63 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem