Nem visszaküldhető

FINDER - Mozgás és jelenlétérzékelő 1 záróérintkező 10A, KNX buszcsatlakozással 30VAC IP40 SN139147 - 185K90300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mozgás és jelenlétérzékelő 1 záróérintkező 10A, KNX buszcsatlakozással 30VAC IP40 SN139147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 4 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 1080 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139147

Gyártói cikkszám

185K90300000

Gyártói típuskód

18.5K.9.030.0000

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

4 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

1080 min

Vízszintes érzékelésszög:

110-110 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

0 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Igen

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

3 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Max. jelenlét tartomány:

16 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Feszültség fajtája:

DC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

0.1 s

Indító fényerő:

10-500 lx

Falra szerelhető:

Nem

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

100 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

84 mm

Magasság:

35.1 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Mélység:

84 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgás és jelenlétérzékelő 1 záróérintkező 10A, KNX buszcsatlakozással 30VAC IP40