Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mozgás és jelenlétérzékelő 230VAC fehér IP40 GT85044 - 185182300300

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Mozgás és jelenlétérzékelő 230VAC fehér IP40 GT85044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 4 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 35 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823376745

Sonepar cikkszám

GT85044

Gyártói cikkszám

185182300300

Gyártói típuskód

18.51.8.230.0300

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

4 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

35 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Igen

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

3 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Max. jelenlét tartomány:

16 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

12 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

1-500 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Max. bekapcsolási áram:

20 A

Min. bekapcsolási áram:

10 A

Vezérlőáram:

10 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

84 mm

Magasság:

35.1 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Mélység:

84 mm

Átmérő:

84 mm

Beépítési szélesség:

60 mm

Beépítési mélység:

31.6 mm

Beépítési hossz:

60 mm

Beépítési átmérő:

60 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Érintkezők tartós határárama: 10 A Tápfeszültség: 230 V AC Érintkezők kialakítása: 1 záró Érintkezőanyag: AgSnO2 Megvilágítási küszöbérték (5…350) lx tartományban állítható Kikapcsolás késleltetési ideje: (10s…12min) tartományban állítható