Nem visszaküldhetőÚj

FINDER - Mozgásérzékelő oldalfalra IP55 1záróé 10A 230VAC fehér SN205333 - 188182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER -  Mozgásérzékelő oldalfalra IP55 1záróé 10A 230VAC fehér SN205333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN205333

Gyártói cikkszám

188182300000

Gyártói típuskód

188182300000

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Igen

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

110 °

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

5-350 lx

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

150 W

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

20 A

Vezérlőáram:

10 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

63 mm

Magasság:

107.3 mm

Mélység:

62.3 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgásérzékelő oldalfalra IP55 1záróé 10A 230VAC fehér