Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Optocsatoló 24VDC 1NO 6A SN088596 - 393070249024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Optocsatoló 24VDC 1NO 6A SN088596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 1.5-33 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088596

Gyártói cikkszám

393070249024

Gyártói típuskód

39.30.7.024.9024

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

1.5-33 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

6 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Relék - Optocsatoló 24VDC 2NO 2A