FINDER - Optocsatoló reléhez foglalat /3481-hez/ SN110116 - 93630024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110116
Gyártói cikkszám
93630024
Gyártói típuskód
93.63.0.024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
87.2 mm
Magasság:
94.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Optocsatoló reléhez foglalat /3481-hez/