FINDER - Optocsatoló, szilárdtest relé (SSR) bemenet: 60 V DC, kimenet: 1 záróérintkező 2 A/230 V AC SN201277 - 348170608240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201277
Gyártói cikkszám
348170608240
Gyártói típuskód
34.81.7.060.8240
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Optocsatoló, szilárdtest relé (SSR) bemenet: 60 V DC, kimenet: 1 záróérintkező 2 A/230 V AC