Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Potméter 10kOhm forgó átm 22,5mm IP65 GT62264 - 087022

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Potméter 10kOhm forgó átm 22,5mm IP65 GT62264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 10000 Ohm

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP65

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.25 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823216300

Sonepar cikkszám

GT62264

Gyártói cikkszám

087022

Gyártói típuskód

087.02.2

Ellenállás:

10000 Ohm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.25 W

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potméter 10kOhm forgó átm 22,5mm