FINDER - Printrelé foglalat kiemelő-és rögz.kengyellel, NYÁK-ba ült. GT80263 - 9311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823284262
Sonepar cikkszám
GT80263
Gyártói cikkszám
9311
Gyártói típuskód
93.11
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
33 mm
Magasság:
31 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Printrelé foglalat kiemelő-és rögz.kengyellel, NYÁK-ba ült.