FINDER - Redőnyvezérlő aktor YESLY rendszerhez, 2 NO 6 A - 230 V AC, BLE SN176657 - 13S28230B000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 6 A
Szerelési mód - süllyesztett
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176657
Gyártói cikkszám
13S28230B000
Gyártói típuskód
13.S2.8.230.B000
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
6 A
Szerelési mód:
süllyesztett
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
200 W
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Redőnyvezérlő aktor YESLY rendszerhez, 2 NO 6 A - 230 V AC, BLE