Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 110VAC 1érintk 16A G48573 - 202181104000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 110VAC 1érintk 16A G48573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 93.5-121 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823284897

Sonepar cikkszám

G48573

Gyártói cikkszám

202181104000

Gyártói típuskód

20.21.8.110.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

93.5-121 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé 110VAC 1érintk 16A