Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 12VDC 4morze 16A SN085723 - 202490124000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 12VDC 4morze 16A SN085723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085723

Gyártói cikkszám

202490124000

Gyártói típuskód

20.24.9.012.4000

Funkció:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Relék ; Egyéb relé ; Léptető relé DIN sínre