FINDER - Relé 20A 2 nyitó érintkező 250V AC SN076205 - 222482304000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 196-253 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076205
Gyártói cikkszám
222482304000
Gyártói típuskód
222482304000
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
196-253 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
360 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé 20A 2 nyitó érintkező 250V AC