Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 220VDC 4morze 7A tesztgomb+állapot indikátor IP20 G51273 - 553492200040

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 220VDC 4morze 7A tesztgomb+állapot indikátor IP20 G51273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823085111

Sonepar cikkszám

G51273

Gyártói cikkszám

553492200040

Gyártói típuskód

55.34.9.220.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

7 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

20.7 mm

Magasság:

37.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

27.7 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 220VDC 4morze 7A tesztgomb+állapot indikátor