Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 24VAC 2érintk 16A GT80429 - 202380244000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 24VAC 2érintk 16A GT80429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 20.4-26.4 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823122724

Sonepar cikkszám

GT80429

Gyártói cikkszám

202380244000

Gyártói típuskód

20.23.8024.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

20.4-26.4 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé 24VAC 2érintk 16A