Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 24VDC 2érintk 16A /impuzus relé/ SN161537 - 202290244000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 24VDC 2érintk 16A /impuzus relé/ SN161537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 21.6-26.4 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161537

Gyártói cikkszám

202290244000

Gyártói típuskód

20.22.9.024.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

21.6-26.4 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Relé 24VDC 2érintk 16A /impuzus relé/