Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 24VDC 2érintk 20A FASTON 1záró,1nyitó IP20 G48870 - 653190240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 24VDC 2érintk 20A FASTON 1záró,1nyitó IP20 G48870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823257761

Sonepar cikkszám

G48870

Gyártói cikkszám

653190240000

Gyártói típuskód

65.31.9.024.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

20 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

32.2 mm

Magasság:

57.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

36.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 2érintk 20A FASTON 1záró,1nyitó