Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 400VAC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés IP20 G51277 - 601384000040

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 400VAC 3morze 10A  tesztgomb+állapotjelzés IP20 G51277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823123028

Sonepar cikkszám

G51277

Gyártói cikkszám

601384000040

Gyártói típuskód

60.13.8.400.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

54.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

36.4 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 400VAC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés