Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 48VAC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 G51274 - 601380480040

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 48VAC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 G51274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823048246

Sonepar cikkszám

G51274

Gyártói cikkszám

601380480040

Gyártói típuskód

60.13.8.048.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

54.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

36.4 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 48VAC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor