Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 48VAC 4morze 12A tesztgomb+áll.jelző IP20 GT28624 - 563480480040

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 48VAC 4morze 12A tesztgomb+áll.jelző IP20 GT28624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823324227

Sonepar cikkszám

GT28624

Gyártói cikkszám

563480480040

Gyártói típuskód

56.34.8.048.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

12 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

40.8 mm

Magasság:

37.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

27.7 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 48VAC 4morze 12A tesztgomb+áll.jelző