Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 48VDC 2érintk 16A 1 mod GT11630 - 202390484000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé 48VDC 2érintk 16A 1 mod GT11630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 43.2-52.8 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823297941

Sonepar cikkszám

GT11630

Gyártói cikkszám

202390484000

Gyártói típuskód

20.23.9.048.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

43.2-52.8 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé 48VDC 2érintk 16A 1 mod