FINDER - Relé 60VAC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 G51275 - 601380600040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 60-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823048444
Sonepar cikkszám
G51275
Gyártói cikkszám
601380600040
Gyártói típuskód
60.13.8.060.0040
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
60-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
60-60 V
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
54.2 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
36.4 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
duroplaszt