Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Relé biztonsági 24VDC 4záró+2nyitó érint. IP20 SN007841 - 7S1690240420

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé biztonsági 24VDC 4záró+2nyitó érint. IP20 SN007841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 16.8-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823365886

Sonepar cikkszám

SN007841

Gyártói cikkszám

7S1690240420

Gyártói típuskód

7S.16.9.024.0420

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

16.8-30 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

SIL IEC 61508 szerint:

2

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

96 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé biztonsági 24VDC 4záró+2nyitó érint.