Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé biztonsági auto-ki/be 1M 24VAC/DC 10A IP20 G48569 - 192100240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé biztonsági auto-ki/be 1M 24VAC/DC 10A IP20 G48569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823197265

Sonepar cikkszám

G48569

Gyártói cikkszám

192100240000

Gyártói típuskód

19.21.0.024.0000

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé biztonsági auto-ki/be 1M 24VAC/DC 10A