Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé biztonsági húzórugós csatlakozás, 4 záróérintkező + 2 nyitóérintkező 6 A, érintkezőanyag: AgSnO2 + Au, névleges tekercsfeszültség: 24 V DC SN142865 - 7S1690245420

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé biztonsági húzórugós csatlakozás, 4 záróérintkező + 2 nyitóérintkező 6 A, érintkezőanyag: AgSnO2 + Au, névleges tekercsfeszültség: 24 V DC SN142865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142865

Gyártói cikkszám

7S1690245420

Gyártói típuskód

7S.16.9.024.5420

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

16.8-30 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

SIL IEC 61508 szerint:

2

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

96 mm

Relé biztonsági húzórugós csatlakozás, 4 záróérintkező + 2 nyitóérintkező 6 A, érintkezőanyag: AgSnO2 + Au, névleges tekercsfeszültség: 24 V DC