FINDER - Relé dióda modul 94.44 foglalatba dugaszolható G49095 - 99443000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 6-220 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823079103
Sonepar cikkszám
G49095
Gyártói cikkszám
99443000
Gyártói típuskód
99.44.3.000.00
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
6-220 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé dióda modul 94.44 foglalatba dugaszolható