FINDER - Relé foglalat 46.61 reléhez sínre push in SN101243 - 97P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Mélység - 42.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101243
Gyártói cikkszám
97P1
Gyártói típuskód
97P1.
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
42.4 mm
Magasság:
95.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé foglalat 46.61 reléhez sínre push in