FINDER - Relé foglalat 93607024 SN078767 - 93607024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - áthatoló csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078767
Gyártói cikkszám
93607024
Gyártói típuskód
93.60.7.024
Elektromos csatlakozó típusa:
áthatoló csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
87.2 mm
Magasság:
87 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat 93607024