FINDER - Relé foglalat 97.52.7 SN133656 - 97527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133656
Gyártói cikkszám
97527
Gyártói típuskód
97.52.7
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
44 mm
Magasság:
95.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé foglalat 97.52.7