Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Relé kényszerműködtetésű 230VAC 2NO+2NC IP20 SN076176 - 7S1482300220

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé kényszerműködtetésű 230VAC 2NO+2NC IP20 SN076176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 195-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076176

Gyártói cikkszám

7S1482300220

Gyártói típuskód

7S.14.8.230.0220

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

195-264 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

SIL IEC 61508 szerint:

2

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

195-264 V

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

96 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé kényszerműködtetésű 230VAC 2NO+2NC