FINDER - Relé kényszerműködtetésű érintkezőkkel, csavaros csatlakozás, 1záróérintkező + 1 nyitóérintkező 6 A, AgNi+Au, névleges tekercsfeszültség: 230 V AC SN194374 - 7S3282305110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése - egycsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint - Level d
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194374
Gyártói cikkszám
7S3282305110
Gyártói típuskód
7S.32.8.230.5110
Kivitel:
bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése:
egycsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level d
SIL IEC 61508 szerint:
2
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78.8 mm
Mélység:
96 mm