FINDER - Relé LED+dióda modul 94.44 foglalatba dugaszolható G49100 - 9944902499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823104874
Sonepar cikkszám
G49100
Gyártói cikkszám
9944902499
Gyártói típuskód
99.44.9.024.99
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul 94.44 foglalatba dugaszolható