Nem visszaküldhető

FINDER - Relé LED+dióda modul G49060 - 9901922099

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé LED+dióda modul G49060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823104683

Sonepar cikkszám

G49060

Gyártói cikkszám

9901922099

Gyártói típuskód

99.01.9.220.99

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

110-220 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul